missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Industrielle Sicherheitsausrüstung – Abfallfrei Box™

Artikelnummer. 17885875
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17885875 Klein 1 Stück
17885795 Mittel 1 Stück
17875875 Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17885875 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS199SDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie industrielle Sicherheitsausrüstung mit diesem Zero Waste Box-System. Die Zero Waste Box beinhaltet Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recyceln:

  • Industrieschutzhelme
  • Sicherheits-Anstoßkappen
  • Warnwesten
  • Hochleistungshandschuhe
  • Gehörschutz, Schutzbrille (Schutzbrille)

Bitte nicht einsenden:

  • Arbeitshandschuhe aus Stoff mit rutschfester Schicht
  • Wildleder- und Lederhandschuhe
  • Einweg-Gesichtsmasken
  • Sicherheitsschuhe
  • Gefährliche Abfälle (scharf, entzündlich, reaktiv, ätzend, leicht entzündlich, giftig, infektiös oder pathogen), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen.
  • Batterien, Druckgasbehälter, Glasscherben und medizinische Abfälle

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.