missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Industrielle Thermometer mit geradem Stiel, ohne Quecksilber

Artikelnummer. 10150933
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 bis +100 °C
−30 ° bis +50 °C
Immersion Length:
85 mm
193 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Immersion Length unitSize
10150933 0 bis +100 °C 193 mm 1 Stück
10330041 −30 ° bis +50 °C 193 mm 1 Stück
10208210 0 bis +100 °C 85 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10150933

Marke: Amarell™ T90304

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leicht ablesbare Glasthermometer mit breiten Skalen und standardisierten Einbaulängen. Die Amarell™ geraden Stabthermometer für Industrieanwendungen ohne Quecksilber werden für den permanenten Einsatz in der Industrie für eine schnelle und zuverlässige Temperaturregelung hergestellt.

  • Mit verschiedenen unteren Teilen für eine Vielzahl von Temperaturbereichen
  • Qualitätszertifikate auf Anfrage
  • Gefüllt mit spezieller roter Benetzungsflüssigkeit mit gelber Kapillarrückseite
  • Geschlossene Milchglaswaage mit Korkgerät
  • Mit Kapillarprismatik
  • Mit abgerundeter Oberseite
  • In PE-Pattentasche

Spezifikation

Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 235 mm oben, 213 mm unten
Material Milchglas
Thermometerfüllung Rote Flüssigkeitsfüllung, gelbe Kapillarrückseite
Produkttyp Thermometer mit geradem Schaft
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis +100 °C
Immersion Length 193 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.