missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Injectors for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems

Artikelnummer. p-6084639 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
Injektor 2,0 mm, qz, 2 Einlasse
Injektor 2.5 mm Innendurchmesser, Quarz
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17862836

Marke: Thermo Scientific™ 1305600

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover our wide range of reliable, screw-in, self-aligning injectors, with differing internal diameters and materials, to match your sample matrices and ICP-MS analysis needs.

Choose from this range of reliable, screw-in, self-aligning injectors, with differing internal diameters and materials, to match your sample matrices and analytical needs.

The iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series ICP-MS systems come as standard with a 2.5 mm internal diameter, quartz injector. All of our injectors are easily removable for improved robustness and reduced maintenance requirements.

Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien, um ein höheres Leistungsverhalten zu erzielen
  • Quarz-Injektor (1,0 mm ID) für organische Lösungsmittel
  • Quarz-Injektor (2,0 mm ID)
  • Quarz-Injektor (2,5 mm ID)
  • Saphir-Injektor (2,0 mm ID)
  • Platin-Injektor für Analysen von Halbleiterprozess-Chemikalien auf ultrahohe Reinheit
  • Dreibeiniger Injektor (GC- oder Laser-kompatibel)

Spezifikation

Typ Injektor
Zur Verwendung mit (Geräte) ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie
Enthält Injektor 2.5 mm Innendurchmesser, Quarz
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt