missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Injekt™ Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock

Artikelnummer. 10729141
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 bis 3 ml
5 bis 6 ml
10 ml (bis zu 12 ml verwendbar)
20 ml (verwendbar bis zu 24 ml)
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10729141 10 ml (bis zu 12 ml verwendbar) 100 Stück
12762637 2 bis 3 ml 100 Stück
10354641 5 bis 6 ml 100 Stück
10292941 20 ml (verwendbar bis zu 24 ml) 100 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10729141

Marke: B Braun™ 4606728V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Polypropylen/Polyethylen. Die B. Braun™ Injekt™ Solo Zweiteilige Einweg-Spritze mit mittigem Luer-Lock ist dank ihrer kontrastfarbigen Graduierung optimal ablesbar.

  • Aus Polypropylen/Polyethylen
  • „Grüner Kolben
  • Hochtransparenter Spritzenkörper
  • Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast, nicht verblassende Markierung, ideale Lesbarkeit
  • „Sichere Kolbenrücklaufsperre
  • „Einfaches Ansaugen bis zum Maximalvolumen
  • „Latexfrei/PVC-frei
  • „Silikonöl-frei
  • Einzeln, steril verpackt (in Kisten mit 100 Stück)

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7886-1
Material Polyethylen, Polypropylen
Farbe Grüner Kolben
Beschreibung Schwarze Graduierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für einfache Injektionen, Impfungen und mehr
Latexfrei Ja
Produkttyp Zentrische zweiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml (bis zu 12 ml verwendbar)
Anschlusstyp Zentrisch, Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.