missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Für 56 Petrischalenhälften mit einem Ø von 100 mm geeignet
- ausgestattet mit 56 Haltern, Höhe70 mm, Abstand ca. 26 mm
- Für den Einsatz in unteren Körben
Specifications
Specifications
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Einsatz/Modul für Petrihalbschalen |
| Farbe | Edelstahl |
| Aufnahmevermögen | 56 Petrihalbschalen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 445 mm |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Breite (metrisch) | 485 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction