missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Geeignet für 44 UhrengläserØ80 bis 125 mm
- Ausgestattet mit 23 Stäben im Abstand von 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Einsatz/Modul für Uhrengläser |
| Farbe | Edelstahl |
| Aufnahmevermögen | 44 Uhrgläser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin |
| Tiefe (metrisch) | 445 mm |
| Höhe (metrisch) | 53 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?