missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Schlaucheinsatz für GL14 Schraubverschluss

Artikelnummer. 15133937
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1.6 mm ID
3.0mm ID
3.2mm ID
6.0 mm ID
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15133937

Marke: Pyrex™ 4539/02

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wählen Sie einen Schraubverschluss mit Anschlusssystem für zwei oder drei Anschlüsse aus und fügen Sie dann Schlauchadapter und Einsätze hinzu, um die Schläuche anzubringen. Der Pyrex™ Schlaucheinsatz für GL 14 Schraubverschluss ermöglicht den Flüssigkeitstransfer innerhalb eines geschlossenen, sterilen Systems.

  • Zum Gebrauch mit Pyrex™ GL45 Medienlaborflaschen
  • Ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen, sterilen System
  • Autoklavierbar und spülmaschinenfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit 1.6 mm ID
Max. Operating Temperature (Metric) 140 °C
Produkttyp Schlaucheinsatz
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt