missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ Schlauchisolierung für Thermostate

Artikelnummer. p-8002287
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12mm
14mm
23mm
Aufnahmevermögen:
CR-Schläuche mit 12 mm Innendurchmesser und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
CR-Schläuche mit 8 bis 10 mm ID
Verstärkte Schläuche mit 12 mm oder 1/2 in. ID
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Aufnahmevermögen unitSize
10254011 14mm CR-Schläuche mit 8 bis 10 mm ID 1 Stück
10068401 12mm CR-Schläuche mit 12 mm Innendurchmesser und verstärkte Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser 1 Stück
11980318 23mm Verstärkte Schläuche mit 12 mm oder 1/2 in. ID -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10254011

Marke: Julabo™ 8930410

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Umwälzthermostat, ED-13 Umwälzthermostat mit offenem Heizbad
Typ Isolierung
Aufnahmevermögen CR-Schläuche mit 8 bis 10 mm ID
Größe 1 m
Durchmesser (metrisch) 14mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.