missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Intellical™ PHC101 pH-Elektrode, wartungsarm, Gelfüllung
Beschreibung
Diese pH-Elektrode im Labor und im Feld ist stoßfest, da das Epoxidplastikgehäuse bis zum Messelement der Glaskolben schützt. Die Elektrode ist mit einem 3 m langen Kabel erhältlich. Die PHC101-Elektrode eignet sich ideal zur Messung des pH-Werts in Abwasser, Trinkwasser und allgemeinen wässrigen Anwendungen. (nicht geeignet für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln oder Proben mit einem pH-Wert von unter 2.)
- Bietet eine schnelle, stabile Reaktion in Abwasseranwendungen
- Bietet ultimative Rückführbarkeit: Speichert Zeit- und Datumsstempel für jede Messung, Bediener- und Proben-ID, Kalibrierungsverlauf, Parameter und Seriennummer der Sonde
- Weist den Benutzer darauf hin, wenn eine erneute Kalibrierung erforderlich ist
- Kann zwischen Messgeräten bewegt werden, ohne dass eine erneute Kalibrierung oder erneute Eingabe der Messeinstellungen erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (pH) | ± 0,02 |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0.3 °C |
| Anschlusstypen | HQD-spezifischer M12-Digitalausgang |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Nicht nachfüllbares Gel, offene Einzelspritzleitung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abwasser und schwierige Proben |
| Enthält | Elektrode mit Aufbewahrungsbehälter, 3 m-Kabel, Kalibrierzertifikat und Basishandbuch |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Epoxidgehäuse, Glassensor |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur