missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers

Artikelnummer. 30274325
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 x 10 mm Küvettenröhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen
24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
4 x 50 ml-Röhrchen
8 x 15 ml-Röhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274325

Marke: Grant Instruments HC450

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal blocks for use with PCMT and PCMT PLUS thermoshakers.

  • Block heating/cooling
  • Fits PCMT and PCMT PLUS
  • Max 1,400 rpm

Available to fit the following tubes:

  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zertifizierung/Konformität CE
Farbe White, Blue
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 50 to 500 mL
Kammermaterial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) PCMT and PCMT PLUS
Aufnahmevermögen 4 x 50 ml-Röhrchen
Material Aluminum
No. of Places 4
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 80°C
Typ Thermal Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermal Mixing
Anzahl Blöcke 1
Menge 1 Ea.
Temperaturstabilität 0.1°C
Röhrchengröße 50 mL
Gewährleistung 2 Years
Abmessungen (T x B x H) innen 130 x 130 x 106 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.12 in.
Länge (metrisch) 130 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.12 in.
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 106 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 4 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1.77 in.
Tiefe (metrisch) 106 mm
Tiefe (metrisch) Well 45 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 5.12 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 1.18 in.
Durchmesser (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 130 mm
Durchmesser (metrisch) Well 30 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.7 lb.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.