missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Interchangeable Block for PHMT Thermoshaker

Artikelnummer. 30274348
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 x 10 mm Küvettenröhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen
24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
4 x 50 ml-Röhrchen
8 x 15 ml-Röhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274348

Marke: Grant Instruments PSC450

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal blocks for use with PHMT thermoshakers.

  • Block heating/cooling for PHMT
  • Max 1,400 rpm

Available to fit the following:

  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Farbe White, Blue
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 50 to 500 mL
Kammermaterial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) PHMT
Aufnahmevermögen 4 x 50 ml-Röhrchen
Material Aluminum
No. of Places 4
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 80°C
Typ Thermal Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermal Mixing
Anzahl Blöcke 1
Menge 1 Ea.
Temperaturstabilität 0.1°C
Röhrchengröße 50 mL
Gewährleistung 2 Years
Abmessungen (T x B x H) innen 130 x 130 x 106 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.12 in.
Länge (metrisch) 130 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.12 in.
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 106 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 4 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1.77 in.
Tiefe (metrisch) 106 mm
Tiefe (metrisch) Well 45 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 5.12 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 1.18 in.
Durchmesser (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 130 mm
Durchmesser (metrisch) Well 30 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.7 lb.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Spannung 0/1 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt