missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Interchangeable Block for PHMT Thermoshaker

Artikelnummer. 30274358
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 x 10 mm Küvettenröhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen
24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
4 x 50 ml-Röhrchen
8 x 15 ml-Röhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274358

Marke: Grant Instruments PSC20CUV

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal blocks for use with PHMT thermoshakers.

  • Block heating/cooling for PHMT
  • Max 1,400 rpm

Available to fit the following:

  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Farbe White, Blue
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 70 mL
Kammermaterial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) PHMT
Aufnahmevermögen 20 x 10 mm Küvettenröhrchen
Material Aluminum
No. of Places 20
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 80°C
Typ Thermal Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermal Mixing
Anzahl Blöcke 1
Menge 1 Ea.
Temperaturstabilität 0.1°C
Röhrchengröße 10 mm Cuvette Tubes
Gewährleistung 2 Years
Abmessungen (T x B x H) innen 130 x 130 x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.12 in.
Länge (metrisch) 130 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.12 in.
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Höhe (metrisch) 80 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1.4 in.
Tiefe (metrisch) 80 mm
Tiefe (metrisch) Well 35 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 5.12 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0.41 in.
Durchmesser (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 130 mm
Durchmesser (metrisch) Well 10 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.7 lb.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Spannung 0/1 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt