missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments Interchangeable Block for PHMT Thermoshaker

Artikelnummer. 30274380
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
20 x 10 mm Küvettenröhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen
24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen
4 x 50 ml-Röhrchen
8 x 15 ml-Röhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
30274380 24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen 1 Stück
30274346 20 x 12 mm-Röhrchen 1 Stück
30274358 20 x 10 mm Küvettenröhrchen 1 Stück
30274326 24 x 1.8 mL Kryo-Fläschchen 1 Stück
30274334 32 x 0,5-ml-Mikroröhrchen 1 Stück
30274348 4 x 50 ml-Röhrchen 1 Stück
30274387 8 x 15 ml-Röhrchen 1 Stück
30274353 8 x 5 ml-Röhrchen 1 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274380

Marke: Grant Instruments PSC24CRYOL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal blocks for use with PHMT thermoshakers.

  • Block heating/cooling for PHMT
  • Max 1,400 rpm

Available to fit the following:

  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Farbe White, Blue
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kammermaterial Aluminum
Zur Verwendung mit (Geräte) PHMT
Aufnahmevermögen 24 x 3.6 bis 4.5 mL Kryo-Fläschchen
Material Aluminum
No. of Places 24
Relative Luftfeuchtigkeit 80%
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 100°C
Typ Thermal Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermal Mixing
Anzahl Blöcke 1
Menge 1 Ea.
Temperaturstabilität 0.1°C
Gewährleistung 2 Years
Abmessungen (T x B x H) innen 130 x 130 x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.12 in.
Länge (metrisch) 130 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.12 in.
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Höhe (metrisch) 80 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1.4 in.
Tiefe (metrisch) 80 mm
Tiefe (metrisch) Well 35 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Basis 5.12 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0.5 in.
Durchmesser (metrisch) 130 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 130 mm
Durchmesser (metrisch) Well 12.5 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.7 lb.
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Spannung 0/1 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.