missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dueperthal™ Sicherheitsschrank mit Innenausstattung aus Stahlblech

Artikelnummer. 10621813
Change view
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
446 x 799 x 1830 mm
470 x 519 x 1600 mm
470 x 1119 x 1600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen unitSize
10621813 470 x 519 x 1600 mm 1 Stück
10225082 470 x 1119 x 1600 mm 1 Stück
10661803 446 x 799 x 1830 mm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10621813

Marke: Dueperthal™ 23200660401

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Gefahrstoffschrank wahlweise mit klassischer oder Einhand-Flügeltürtechnik zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRbF 20 Anhang L.
  • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, MPA)
  • TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm)
  • GS-/CE-Zeichen
  • High Quality-Gütesiegel für gehobene Ausführung, Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90-Schrank)
  • Ausführung mit Einhand-Technik one: Über die Einhand-Bedienung lassen sich die leichtgängigen Türen über einen Handgriff zeitgleich öffnen
  • Aussenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau RAL 7035, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
  • Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) vorbereitet
  • Schrank durch Sockelkonstruktion unterfahrbar, d. h. einfacher Transport mit Hubwagen möglich
  • Stellfüsse von innen verstellbar = leichtes Ausrichten und Niveauausgleich
  • Ab- und Zuluftanschluss auf der Schrankdecke
  • Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die Türschliessung eingeleitet.
  • Lieferumfang: Schrank mit Türfeststellanlage, 1 Wannenboden (S), 2 Wannenböden (XS) bzw. 3 Wannenböden (M, L, XL), 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz in Stahlblech gepulvert.
  • Auf Anfrage: Schrank mit Edelstahlinneneinrichtung lieferbar.
  • Typ: CLASSIC L, Typ 90
  • Ausführung: zweitürig
  • B/T/H Aussen: 895/595/2080mm
  • B/T/H Innen: 799/446/1830mm
  • Gewicht: 358kg

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN 14470-1, DIN 14727, GS/CE
Außentiefe (metrisch) 60 cm
Innentiefe (metrisch) 470 mm
Beschreibung Innen In Stahlblech
Abmessungen (T x B x H) innen 470 x 519 x 1600 mm
Ausführung der Tür Scharniere rechts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittel mit hohem Flammpunkt
Außenhöhe (metrisch) 2075 mm
Innenhöhe (metrisch) 1600 mm
Enthält Thermoelement und Sperrzylinder, Anschlussbuchse Nw 75 sowie Erdung auf der Rückseite des Schranks, 1 Bodenschale und 1 perforierter Blecheinsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Schrank mit eingestelltem Sockel mit einer Höhe von 85 mm schließen sich selbst in C
Tragkraft 130L
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 3
Gewicht (metrisch) 147 kg
Außenbreite (metrisch) 595 mm
Innenbreite (metrisch) 519 mm
Farbe Grau
Material Edelstahl
Produkttyp 30
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.