missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ Sicherheitsschrank mit Innenausstattung aus Stahlblech
Beschreibung
- Gefahrstoffschrank wahlweise mit klassischer oder Einhand-Flügeltürtechnik zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRbF 20 Anhang L.
- Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, MPA)
- TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm)
- GS-/CE-Zeichen
- High Quality-Gütesiegel für gehobene Ausführung, Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90-Schrank)
- Ausführung mit Einhand-Technik one: Über die Einhand-Bedienung lassen sich die leichtgängigen Türen über einen Handgriff zeitgleich öffnen
- Aussenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau RAL 7035, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten in lichtgrau RAL 7035
- Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
- Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) vorbereitet
- Schrank durch Sockelkonstruktion unterfahrbar, d. h. einfacher Transport mit Hubwagen möglich
- Stellfüsse von innen verstellbar = leichtes Ausrichten und Niveauausgleich
- Ab- und Zuluftanschluss auf der Schrankdecke
- Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die Türschliessung eingeleitet.
- Lieferumfang: Schrank mit Türfeststellanlage, 1 Wannenboden (S), 2 Wannenböden (XS) bzw. 3 Wannenböden (M, L, XL), 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz in Stahlblech gepulvert.
- Auf Anfrage: Schrank mit Edelstahlinneneinrichtung lieferbar.
- Typ: CLASSIC L, Typ 90
- Ausführung: zweitürig
- B/T/H Aussen: 895/595/2080mm
- B/T/H Innen: 799/446/1830mm
- Gewicht: 358kg
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 14470-1, DIN 14727, GS/CE |
| Außentiefe (metrisch) | 90 cm |
| Innentiefe (metrisch) | 446 mm |
| Beschreibung | Innen In Stahlblech |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 446 x 799 x 1830 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Self-monitored, Self-closing Doors In Case Of Fire. For Storage Of Flammable Products And Spray Cans |
| Außenhöhe (metrisch) | 2080 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1830 mm |
| Enthält | Thermal Monitoring And Cylinder Lock Is In Case Of Fire Self-closing. Exhaust Socket NW 75 And Ground Terminal On The Cabinet Roof, Adjustable Feet For Leveling, Visually Check The Venting Cut, Set Back Base With Height Of 85mm |
| Tragkraft | 210 L |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?