missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ Sicherheitsschrank UTS BLT-5 2TUER
Beschreibung
- Untertisch-Schrank zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRbF 20 Anhang L.
- Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, MPA)
- TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm)
- GS-/CE-Zeichen
- High Quality-Gütesiegel für gehobene Ausführung, Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90-Schrank)
- Aussenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Flügeltür bzw. Schublade in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau RAL 7035, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten in lichtgrau RAL 7035
- Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) vorbereitet
- Permanente Boden-Absaugung durch geschlitzten Sockel. Schadstoffe, die sich am Boden sammeln, werden sicher aufgenommen und der Abluft zugeführt
- Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die Schliessung der Tür bzw. Schublade eingeleitet
- Lieferumfang: Untertisch-Schrank mit Sockel, mit Bodenwanne und Lochblecheinsatz in Stahlblech gepulvert.
- Typ: UTS BLT-5
- Ausführung: 2 Flügeltüren
- B/T/H Aussen: 1095/500/635mm
- B/T/H Innen: 934/423/358mm
- Gewicht: 91kg
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 14470-1, DIN 14727, GS/CE |
| Außentiefe (metrisch) | 110 cm |
| Innentiefe (metrisch) | 423 mm |
| Beschreibung | Innen In Stahlblech |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 423 x 943 x 559 mm |
| Ausführung der Tür | Flügel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittel mit hohem Flammpunkt |
| Außenhöhe (metrisch) | 635 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 559 mm |
| Enthält | Thermoelement und Sperrzylinder, Anschlussbuchse Nw 75 sowie Erdung auf der Rückseite des Schranks, 1 Bodenschale und 1 perforierter Blecheinsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Schrank mit eingestelltem Sockel mit einer Höhe von 85 mm schließen sich selbst in C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?