missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Blaubrand™ IntraEND™ Einweg-Mikropipetten

Artikelnummer. 15262599 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 3 μ l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15262599

Marke: Brand™ 709105

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung. Brand™ Blaubrand™ IntraEND™ Einweg-Mikropipetten entsprechen DIN ISO 7550 und besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79. Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert. Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.

  • Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung.
  • Entspricht DIN EN ISO 7550.
  • CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert
  • Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ≤± 0.5 %
Kalibrierung Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE
Material Glas
Menge 250/Karton
Volumen (metrisch) 3 μl
Länge (metrisch) 32 mm
Einwegprodukt Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt