missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Gerade Introcan™ IV-Katheter
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
18 G
Farbe:
Grau
Grün
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Scharfe, zurückgeschnittene Abschrägung für minimales Punktionstrauma
- Transparente Segmente bestätigen die erfolgreiche Platzierung des Katheters beim Abziehen der Nadel
- Latex- und PVC-frei
- Gemäß ISO-Norm 10.555-1/5
- Mit vier eingebetteten Röntgenkontrastlinien
- Hydrophober Blutstopfen
- Verriegelungsverschraubung
- Geliefert in Anzahl von 200
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Norm 10.555-1/5 |
| Material | FEP |
| Farbe | Grau |
| Kanülen-Gauge | 16 G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einhändiges Durchstechen |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Gerader IV-Katheter |
| Menge | 200/Pckg. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur