missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Introvan W Venenverweilkatheter
Beschreibung
- IV-Kathetermaterial: FEP
- Ergonomisches Produktdesign für einhändiges Einführen
- Scharfe, zurückgeschnittene Abschrägung für minimales Punktionstrauma
- Transparente Segmente bestätigen die erfolgreiche Platzierung des Katheters beim Abziehen der Nadel
- Latex-frei, PVC-frei
- Flügel für eine feste Fixierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Norm 10.555-1/5 |
| Material | FEP |
| Farbe | Blau |
| Beschreibung | 0.9 x 25 mm |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Enthält | Flügel für Stabilität |
| Produkttyp | Intravenöser Katheter |
| Menge | Je 1 |
| Verpackung | Je 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?