missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels, 0.8%
Beschreibung
Beinhaltet
Jede Standardbox mit E-Gel Doppelkamm-Gelen enthält 18 Gele und eine Anleitung.
- Lieferung in einem Mini-Gel-Format mit zwei Reihen
- Jede Reihe enthält 8 Proben-Wells und 1 Well für einen Marker
- Der Abstand zwischen den Wells ist mit 8-Kanal-Pipettierern für eine einfache Beladung mit hohem Durchsatz kompatibel
- Verschlossene, fertige Agarose-Gele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese
- Jedes E-Gel™ ist gebrauchsfertig zur Verwendung mit Agarose, Elektroden und DNA-Farbstoff und in einer trockenen, UV-durchlässigen Einweg-Kassette verpackt
- Zur Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdau und Plasmidpräparaten
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jede Standardbox mit E-Gel™ Doppelkamm-Gelen enthält 18 Gele und eine Anleitung. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Gelanteil (%) | 0,8 % |
| Geltyp | E-Gel |
| Wells | 2 x 8-Well |
| In Gelfarbstoff | Ethidiumbromid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Wellformat | Doppelkamm |
| Produktlinie | E-Gel |
| Produkttyp | Doppelkamm-Agarose-Gel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?