missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 50 mL Tube Magnetic Separator

Zur Verwendung mit dem GeneCatcher™ gDNA-Blutkit, 3 – 10 ml

Marke:  Invitrogen™ CS15050

260.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44000kg

Artikelnummer. 10228012

  • 391.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beinhaltet: Ein Magnetabscheider

Beschreibung

Beschreibung

  • Kompatibel mit in Kit-Protokollen verwendeten Volumina
  • Sorgt für effektive Magnetkraft durch Neodym-Magnete, die an Platten-Wells oder -Röhrchen ausgerichtet sind.

Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Aufreinigung genomischer DNA, gDNA aus Blut (großer Maßstab, 1 ml), gDNA aus Blut (mittlerer Maßstab, 100 μl bis >1 ml)

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Spezifikation

50 ml
MagnaRack™ Magnetseparator, Magna-Sep™ Magnetpartikelseparator
MagnaRack™
Magnetabscheider
Enthält einen Magnetseparator, der bei Raumtemperatur gelagert werden kann.
Raumtemperatur
Je 1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.