missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit with ROX, for ABI 7000, 7300, 7700, and 7900(HT) instruments

Artikelnummer. p-4918794
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10504863

Marke: Invitrogen™ 11754100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

RNA-Aufreinigung nicht erforderlich, das spart Zeit und Geld

Das CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kit sorgt für höchst empfindliche und spezifische Echtzeit-qPCR-Ergebnisse direkt aus Zellen und ohne RNA-Aufreinigungsschritt.
Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf Bei der herkömmlichen quantitativen Echtzeit-PCR (qRT-PCR) muss zuerst RNA aus Zellen in einem sehr zeitintensiven Verfahren isoliert werden, was zu Materialverlusten führen kann. Mit dem CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit lysieren Sie die Zellen und fügen das vollständige Lysat direkt zu einer einstufigen qRT-PCR-Reaktion bei minimaler Handhabung und minimalem Probenverlust hinzu.
Ideal für Ihre qRT-PCR-Anwendung Die CellsDirect-Technologie ist für Genexpressionsstudien mit begrenzten Proben validiert und eignet sich für RNAi-Knockdowns. CellsDirect One-Step qRT-PCR-Kits sind besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz durch Vermeidung von teuren, zeitaufwändigen RNA-Aufreinigungsschritten ausgelegt. Das CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit kann zudem zur Detektion genomischer DNA-Targets verwendet werden.
CellsDirect One-Step qRT-PCR Kits können zusammen mit Hydrolyse-Sonden (z. B. TaqMan™) oder LUX™ verwendet werden.

  • Effizienz: Bietet erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für höheren Durchsatz.
  • Anwenderfreundlichkeit: Das Enzymgemisch umfasst sowohl SuperScript™ III Reverse Transkriptase als auch Platinum™ Taq DNA Polymerase
  • Empfindlichkeit: Kein separater RNA-Isolierungsschritt für größere Empfindlichkeit dank weniger Probenverlusten
  • Großer Erkennungsbereich: Targetsrkennung bei Proben mit einzelner Zelle bis zu 10.000 Zellen
  • Vielseitigkeit: Kompatibel mit einer Vielzahl von Zelllinien und Proben, die mittels Laser Capture Microdissection (LCM) erfasst wurden
  • Zur Verwendung mit ABI 7000-, 7300-, 7700- und 7900(HT)-Geräten

Dieses Kit enthält 2 Reaktionsgemische mit ROX™ Referenzfarbstoff. Ein äquivalentes Kit mit einem separaten Röhrchen ROX Reference Dye ist ebenfalls erhältlich.

Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressions-Profiling, Echtzeit-PCR direkt aus Proben

Bestellinformation

Versandbedingung: Trockeneis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung • 10 ml Resuspensionspuffer
• 1 ml Lyseverstärker
• 500 µl DNase I, Amplifikationsgrad (1 U/µl)
• 160 µl 10X DNase I-Puffer
• 400 µl 25 mM EDTA
• 100 µl SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq-Mix
• 2 × 1,25 ml 2X Reaktionsgemisch mit ROX™
• 1 ml 50 mM MgSO4
• 2 ml DEPC-behandeltes Wasser
• 10 µl HeLa Gesamt-RNA (10 ng/µl)
Das Kit wird auf Trockeneis geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio 3 und 5 Systeme, QuantStudio 6 und 7 Pro Systeme, QuantStudio 7 Flex System, QuantStudio 12k Flex System, QuantStudio 6 Flex System
Produktlinie CellsDirect, Platinum, SuperScript
Menge 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp Zellen

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt