missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Jodzahlkolben mit konischer Schliffverbindung, ohne Kragen
Beschreibung
- Mit hohlem Sechskantstopfen aus NS29/32
- Mit Skala
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Enthält | Konische Glasschliffverbindung |
| Form | Konisch |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Graduated | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 105 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?