missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ IRF4/CEN6p FISH Sonde
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Beschreibung
Beinhaltet
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Beschreibung | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FISH-Ce |
| Gen-ID (Entrez) | 3662 |
| Enthält | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
| Menge | 200 μl |
| Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur