missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemetrics™ IN BRINE IRON KIT
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Eisen in Salzlake |
| Enthält | Nachfüllung, Komparatoren mit niedrigem und hohem Messbereich, Säurelösung, Aktivator-Lösung, 50 ml-Probenbecher mit Verschluss, 1,0 ml-Spritzen |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 0 bis 100 mg/l, 100 bis 1000 mg/l |
| Testmethode | Eisenthiocyanat (Eisen in Salzlake) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / rettungshelfer
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/rettungshelfer/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zugelassene chemische Deponie oder organische Verbrennung bei hohen Temperaturen zuführen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: chlorure d'hydrogène, eaux distillées
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?