Learn More
Eisen(II)-fumarat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(II) fumarate is used as dietary Supplement, nutrient, iron source in foods and pharmaceuticals, as animal feed additive and in infant formulas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Eisen(II)-Fumarat wird als Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoff, Eisenquelle in Lebensmitteln und Arzneimitteln, als Futtermittelzusatzstoff und in Säuglingsnahrung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.14 g/100 ml bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(II) fumarate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 250 g |
| Merck Index | 14,4046 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C). |
| Formelmasse | 169.9 |
| Reinheit (%) | 94% |
| Dichte | 2.44 |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.