Learn More
Eisen(III)-Trifluormethansulfonat, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(III) triflate is used as an efficient catalyst in the synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides from 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. It is also involved in the synthesis of a variety of beta-enamino ketones and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iron(III) Triflat wird als effizienter Katalysator bei der Synthese von2,3-ungesättigten-O-Glykosiden aus2,4,6-Tri-O-Acetyl-D-Glucal verwendet. Es ist auch an der Synthese einer Vielzahl von Beta-Enaminoketonen und Estern beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) trifluoromethanesulfonate |
| Schmelzpunkt | 183°C |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Strukturformel | Fe(OSO2CF3)3 |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and acetonitrile. |
| Formelmasse | 503.04 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(III) trifluoromethanesulfonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron(III) trifluoromethanesulfonate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.