missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Beschreibung
- Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/NL540/PE-600x200-1 |
| Ausführung | Gloss |
| Güte | M062 |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | 1 Ea. |
| Montageart | Surface Mount, Wall Mount |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.87 in. |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?