missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch

Artikelnummer. 30280410
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
30280410 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280567 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280467 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280523 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280416 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280479 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280526 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280433 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280595 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280456 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280587 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280403 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280559 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280483 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280459 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280473 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280542 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280519 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280511 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280508 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280410

Marke: Brady™ 323315

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.

  • Sign compliant to ISO 7010

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PP-297x105-1
Güte M062
Material Polypropylen
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 4.13 in.
Höhe (metrisch) 105 mm
Dicke 1.55 mm
Breite (angloamerikanisch) 11.69 in.
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +120°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +248°F
Sprachen Dutch
Abmessungen (L x B) 297 x 105 mm
Angezeigter Text Oppervlak desinfecteren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.