missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch

Product Code. 30280479
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Abmessungen (L x B) Material unitSize
30280479 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280567 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280467 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280523 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280416 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280526 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280433 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280595 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280410 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280456 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280587 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280403 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280559 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280483 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280459 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280473 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280542 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280519 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280511 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280508 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
20 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30280479

Brand: Brady™ 323311

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.

  • Sign compliant to ISO 7010

Specifications

Zertifizierung/Konformität ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PE-148x210-1
Ausführung Gloss
Güte M062
Material Laminiertes Polyester
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 8.27 in.
Höhe (metrisch) 210 mm
Dicke 0.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.83 in.
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Sprachen Dutch
Abmessungen (L x B) 148 x 210 mm
Angezeigter Text Oppervlak desinfecteren
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.