missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Click to view available options
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Descrizione
- Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/NT/PE-DIA50-2 |
| Ausführung | Gloss |
| Güte | M062 |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | 2/Pk. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.97 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Montageart | Surface Mount, Wall Mount |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto