missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, English

Artikelnummer. 30280441
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 150 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 × 200 mm
Material:
Aluminium
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Material unitSize
30280441 210 x 297 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280474 50 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280525 297 x 105 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280590 450 x 150 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280422 600 × 200 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280528 148 x 210 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280493 297 x 420 mm Laminiertes Polyester 1 Stück
30280539 50 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280591 297 x 105 mm Polypropylen 1 Stück
30280480 450 x 150 mm Polypropylen 1 Stück
30280594 600 × 200 mm Polypropylen 1 Stück
30280448 148 x 210 mm Polypropylen 1 Stück
30280547 210 x 297 mm Polypropylen 1 Stück
30280420 297 x 420 mm Polypropylen 1 Stück
30280427 50 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280450 297 x 105 mm Aluminium 1 Stück
30280489 450 x 150 mm Aluminium 1 Stück
30280501 148 x 210 mm Aluminium 1 Stück
30280540 210 x 297 mm Aluminium 1 Stück
30280561 297 x 420 mm Aluminium 1 Stück
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280441

Marke: Brady™ 322244

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in English.

  • Sign compliant to ISO 7010

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/EN593/PE-210x297-1
Ausführung Gloss
Güte M061
Material Laminiertes Polyester
Menge 1 Ea.
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Höhe (angloamerikanisch) 11.69 in.
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.27 in.
Breite (metrisch) 210 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +110°C
Form Rectangular
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Sprachen English
Abmessungen (L x B) 210 x 297 mm
Angezeigter Text Disinfect your hands
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.