missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Universal

Artikelnummer. 30280476
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polyester
Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material Durchmesser (metrisch) unitSize
30280476 Polyester 500 mm 1 Stück
30280545 Polypropylen 400 mm 1 Stück
30280495 Aluminium 150 mm 1 Stück
30280533 Aluminium 200 mm 1 Stück
30280531 Aluminium 315 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280476

Marke: Brady™ 322319

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sign to signify that hands must be disinfected.

  • Sign compliant to ISO 7010

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NT/FLO-DIA500-1
Güte M061
Material Polyester
Menge 1 Ea.
Durchmesser (metrisch) 500 mm
Montageart Surface Mount, Wall Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Floor Marking
Dicke 0.28 mm
Form Round
Sprachen Universal
Angezeigter Text Disinfect your hands
Produkttyp Personal Hygiene Sign
Farbe White on Blue
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.