missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign, Floor Marking - Disinfect Your Hands
Click to view available options
Sprachen:
Deutsch
Dänisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Niederländisch
Norwegisch
Portugiesisch
Schwedisch
Spanisch
Türkisch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sign compliant to ISO 7010
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/FR807/FLO-DIA350-1 |
| Güte | M061 |
| Material | Polyester |
| Menge | 1 Ea. |
| Durchmesser (metrisch) | 350 mm |
| Montageart | Surface Mount, Wall Mount |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Floor Marking |
| Dicke | 0.28 mm |
| Form | Round |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur