missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnung; Biogefährdung - ISO 7010
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 10 mm
17 x 22 mm
22 x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 Stück
15 Stück
Beschreibung
- ISO 7010-konformes Zeichen
- Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC W009-Tri 025-PE-SHEET/13 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Form | Dreieckig |
| Abmessungen (L x B) | 17 x 22 mm |
| Farbe | Schwarz auf gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur