Learn More
Isonipecotamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isonipecotamide is used as a reactant for the preparation of Survival motor neuron (SMN) protein modulators, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase. It is also used to prepare phosphodiesterase 5 inhibitors. It is also used as a reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-beta mediated nuclear import. It is also used as a fluorenylmethyloxycarbonyl - deprotection agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isonipecotamid wird als Reaktant für die Herstellung von Survival-Motor-Neuron(SMN)-Proteinmodulatoren, oral verfügbaren Naphthyridin-Protein-Kinase-D-Inhibitoren und heteroalicyclischen Carboxamidinen als Inhibitoren der induzierbaren Stickstoffmonoxid-Synthase verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Phosphodiesterase-5-Inhibitoren verwendet. Es wird auch als Reaktant zur Identifizierung kleiner molekularer Inhibitoren des Importin-beta-vermitteltem Kernimports verwendet. Es wird auch als Fluorenylmethyloxycarbonyl-Entschützungsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isonipecotamide |
| Schmelzpunkt | 148°C to 149°C |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 112554 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 128.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.