missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Jod in Isopropenylacetat ist ein einzigartiger Katalysator für die Acetylierung einer Vielzahl von Alkoholen, Phenolen und Aminen unter lösungsmittelfreien Bedingungen. Wird als Lösungsmittel für Cellulose, Kunststoffe, Öle und Fette verwendet. Es ist zudem ein Baustein, der für verschiedene organische Synthesen verwendet wird.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Propylenglycol, Aceton und Ethylether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Jod in Isopropenylacetat ist ein einzigartiger Katalysator für die Acetylierung einer Vielzahl von Alkoholen, Phenolen und Aminen unter lösungsmittelfreien Bedingungen. Wird als Lösungsmittel für Cellulose, Kunststoffe, Öle und Fette verwendet. Es ist zudem ein Baustein, der für verschiedene organische Synthesen verwendet wird.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Propylenglycol, Aceton und Ethylether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropenyl acetate |
| Schmelzpunkt | -93°C |
| Siedepunkt | 93°C to 94°C |
| Flammpunkt | 18°C (64°F) |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2403 |
| Beilstein | 1280347 |
| Merck Index | 14,5203 |
| Formelmasse | 100.12 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur