Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Maxiprep Kit
Beschreibung
Es nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis, die eine Isolierung von 20–50 kb DNA ermöglicht, die für ein breites Spektrum an nachgeschalteten Anwendungen, einschließlich PCR, Restriktionsenzymverdau und Southern-Blotting. geeignet ist.
Wichtige Vorteile sind u. a:
• Verarbeitung großer Volumina, bis zu 10 ml Blut oder Speichel
• Rückgewinnung langer doppelsträngiger DNA (20–50 kb)
• Kompatibel mit Zentrifugation oder einem Vakuumverteiler
Das Maxiprep-Format ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 10 ml Vollblut oder anderer Körperflüssigkeiten. DNA von bis zu 5 x 108 Säugetierzellen kann isoliert werden. Die aufgereinigte DNA ist für die nachgeschaltete Analyse bereit.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 3 x 185 ml Puffer K1, bei Raumtemperatur lagern • 2 x 87 ml Puffer K2, bei Raumtemperatur lagern • 2 x 124 ml Puffer KX, bei Raumtemperatur lagern • 1 x 110 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern • 13 x 1,3 ml RNase A, bei 2 °C bis 8 °C lagern • 1 x 560 mg Protease (lyophilisiertes Pulver), bei 2 °C bis 8 °C lagern • 10 Spin-Säulen-Beutel (5 Säulen/Beutel) |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Spin-Säule |
| Umfang | Maxi |
| Probentyp | Blut, Zellen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Echtzeit-PCR, PCR |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz |
| Anzahl Reaktionen | 50 Aufreinigungen |
| Produktlinie | JetQuick |
| Produkttyp | DNA-Kit für Blut- und Zellkulturen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.