missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boekel Scientific™ JitterBug Mikrotiterplatten-Schüttler

Artikelnummer. 10226934
Change view
Click to view available options
Orbit:
1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Orbit unitSize
10226934 1 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10226934

Marke: Boekel Scientific™ 1300002

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Immunassays, PCR und andere Forschungsverfahren, die das Erhitzen und Schütteln von Mikrotiterplatten erfordern.

  • Für zwei Standard-Mikrotiterplatten oder -Streifentabletts
  • Unabhängig einstellbare Temperatur, Schüttelfrequenz und Mischdauer
  • Kammer in Kammerdesign für ausgezeichnete Stabilität
  • Wählen Sie zwischen acht Mischgeschwindigkeiten
  • Sanfter, leiser Betrieb
  • Temperaturgleichmäßigkeit
  • Der innere Deckel verringert das Risiko einer Kontamination durch biologische Gefahrenstoffe
  • Der Mischer ist leise und robust
  • Für standardmäßige 96- ,384- und536- Platten

Garantie

2 Jahre Gewährleistung

Spezifikation

Orbit 1 mm
Drehzahlbereich 575 bis 1500 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 40 °C
Wirkleistung 19 W
Temperaturauflösung 0.1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.4 °C mit Abdeckung
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 10 Zoll
Tiefe (metrisch) 25.4 cm
Abmessungen (L x B) 25,4 x 10,2 cm (10 x 4 in.)
Enthält Innendeckel, kontinentaleuropäischer Stecker
Zeitschaltbereich Warmlauf: 15 Minuten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.