missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ X100 Schraubkappe/GPN800/A-M30x1,5 .
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
00 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
dimDurchm.Metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100Pack |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Halsausführung | 00 mm |
| Höhe (metrisch) | 15,5 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 36 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur