missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Lamellenstopfen für Rundrohre/320GL30/30mm (VE=100 St.)
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
20 mm
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen, Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100Pack |
| Dicke (metrisch) | 1 bis 2mm |
| Gewindegröße (metrisch) | 20 mm |
| Halsausführung | 20 mm |
| Höhe (metrisch) | 19 mm |
| Produkttyp | Runder Lochstopfen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur