missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Flanschdeckel aus Polyethylen
Beschreibung
- Polyethylen
- Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 280 mm |
| Material | Polyethylen |
| Gesamtlänge (metrisch) | 34 mm |
| Zur Verwendung mit | Schützen vor groben Verunreinigungen, verhindern Beschädigungen der Dichtfläche und verschließen Schraubenlöcher |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schützt vor groben Verunreinigungen, schützt vor Beschädigung der Dichtfläche und verschließbare Bohrungen für Schrauben |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Farbe | Gelb |
| Produkttyp | Polyäthylen-Flanschabdeckung |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?