missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Flanschdeckel aus Polyethylen

Artikelnummer. 10155254
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
102 mm
280 mm
Unit Size:
100 Stück
25 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10155254

Brand: Poeppelmann™ 65100500000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Zum Schutz vor groben Verunreinigungen. Poppelmann Kapsto™ Flanschdeckel aus Polyethylen eignen sich optimal zur Umsetzung hoher Toleranzschwellen.

  • Polyethylen
  • Gelb

Specifications

Durchmesser (metrisch) 102 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit Perfekt zur Umsetzung hoher Toleranzschwellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffnung schließen und die angehobene Dichtfläche der Flanschventile und Befestigungen schützen
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Gelb
Produkttyp Polyäthylen-Flanschabdeckung
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.