missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Flanschdeckel aus Polyethylen

Artikelnummer. p-8000381
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
102 mm
280 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10155254 102 mm 100 Stück
10053794 280 mm 25 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10155254

Marke: Poeppelmann™ 65100500000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Schutz vor groben Verunreinigungen. Poppelmann Kapsto™ Flanschdeckel aus Polyethylen eignen sich optimal zur Umsetzung hoher Toleranzschwellen.

  • Polyethylen
  • Gelb

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 102 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit Perfekt zur Umsetzung hoher Toleranzschwellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffnung schließen und die angehobene Dichtfläche der Flanschventile und Befestigungen schützen
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Gelb
Produkttyp Polyäthylen-Flanschabdeckung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.