missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Verschlussstopfen aus Polyethylen mit flachem Kopf, GPN300 Serie

Artikelnummer. 10472355
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,5 mm
10,5 mm
18 mm
Größe (metrisch):
25 mm
28 mm
45 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Größe (metrisch) unitSize
10472355 10,5 mm 25 mm 100 Stück
10597194 9,5 mm 28 mm -
10329204 18 mm 45 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10472355 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 30000190000
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polyethylen. Pöppelmann™ Kapsto™ Verschlussstopfen mit flachem Kopf aus Polyethylen, Serie GPN300, schützen Innengewinde und verschließen Bohrungen.

  • Polyethylen
  • Naturfarben

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz von Innengewinden und zum Verschließen von Öffnungen
Länge (metrisch) 10,5 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) 25 mm
Material Polyethylen
Typ Verschlussstopfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.