missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Schraubstopfen aus Polyethylen mit metrischem Gewinde, GPN700 Serie
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
19 mm
21 mm
31,5 mm
Größe (metrisch):
G 1/4-Gewinde
G 3/4-Gewinde
G 3/8-Gewinde
M12x1-Gewinde
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polyethylen
- Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für verschiedene metrische und imperische Gewinde |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | G 1/4-Gewinde |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Schraubpropfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur