missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Schraubstopfen aus Polyethylen

Artikelnummer. 10442735
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
16 mm
18 mm
20 mm
23 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10442735 18 mm 100 Stück
10227714 16 mm 100 Stück
10737035 20 mm 100 Stück
10399034 23 mm 100 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10442735

Marke: Poeppelmann™ 70003950000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polyethylen. Poppelmann™ Kapsto™ Schraubstopfen aus Polyethylen eignen sich für eine breite Palette an Gewinden mit metrischen und zölligen Maßen sowie für Rohrgewinde.

  • Polyethylen
  • Gelb

Spezifikation

Material Polyethylen
Gesamtlänge (metrisch) 18 mm
Zur Verwendung mit Für eine breite Palette an Gewinden mit metrischen und zölligen Maßen sowie für Rohrgewinde geeignet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für verschiedene metrische und imperische Gewinde sowie Rohrgewinde
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Gelb
Produkttyp Polyäthylen-Schraubverschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.