missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Kegelstopfen, GPN600 Serie

Artikelnummer. 10788365
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
11,2 mm
25 mm
30,6 mm
42,5 mm
Größe (metrisch):
15 mm
30 mm
35 mm
51,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Größe (metrisch) unitSize
10788365 11,2 mm 15 mm -
10348574 25 mm 30 mm -
10033624 42,5 mm 51,5 mm 100 Stück
10788185 30,6 mm 35 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10788365 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 60001140000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.38 €
    10.15 € / 100 Stück
    Sparen 8.23 €
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polyethylen. Pöppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Kegelstopfen, Serie GPN600, können als Stopfen in Bohrungen oder Innengewinden oder als Kappe für Außengewinde verwendet werden.

  • Polyethylen
  • Naturfarben

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als Stopfen in Bohrungen oder internen Gewinden oder als Verschlusskappen für externe Gewinde
Länge (metrisch) 11,2 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) 15 mm
Material Polyethylen
Typ Kegelverschlüsse
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.