missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie

Artikelnummer. 10257024
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
29 mm
31,7 Durchmesser x 22 mm H
36,6 Durchmesser x 23 mm H
37 mm
39,7 Durchmesser x 17 mm H
39,7 Durchmesser x 19 mm H
42,8 Durchmesser x 19 mm H
7,5 Durchmesser x 10 mm H
8,3 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Innendurchmesser (metrisch):
11,3 mm
12,5 mm
13,5 mm
14 mm
15 mm
16,3 mm
17,3 mm
17,5 mm
22 mm
29,8 mm
31,4 Durchmesser x 31 mm H
33,3 Durchmesser x 22 mm H
38,2 Durchmesser x 23 mm H
41,4 Durchmesser x 19 mm H
44,4 Durchmesser x 19 mm H
9,2 Durchmesser x 10 mm H
9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
38 mm
41 mm
48 mm
49 mm
51 mm
Packungsgröße:
100 Stück

Artikelnummer. 10257024

Marke: Poeppelmann™ 61000130000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen

Spezifikation

Farbe Gelb
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen
Höhe (metrisch) 13 mm
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Material Polyethylen
Typ Verschlusspfropfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt