missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Artikelnummer. 10628175
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
29 mm
31,7 Durchm. x 22 mm H
36,6 Durchm. x 23 mm H
37 mm
39,7 Durchm. x 17 mm H
39,7 Durchm. x 19 mm H
42,8 Durchm. x 19 mm H
7,5 Durchm. x 10 mm H
8,3 Durchm. x 10,0 mm H
Innendurchmesser (metrisch):
11,3 mm
12,5 mm
13,5 mm
14 mm
15 mm
16,3 mm
17,3 mm
17,5 mm
22 mm
29,8 mm
31,4 Durchmesser x 31 mm H
33,3 Durchmesser x 22 mm H
38,2 Durchmesser x 23 mm H
41,4 Durchmesser x 19 mm H
44,4 Durchmesser x 19 mm H
9,2 Durchmesser x 10 mm H
9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
38 mm
41 mm
48 mm
49 mm
51 mm
Packungsgröße:
100 Stück
17 product options available for selection
| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 10628175 | 22 mm | 17,3 mm | 13 mm | 100 Stück |
| 10686635 | 17 mm | 11,3 mm | 10 mm | - |
| 10328624 | 18 mm | 12,5 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10093514 | 19 mm | 13,5 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10618175 | 19 mm | 14 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10257024 | 21 mm | 15 mm | 13 mm | - |
| 10451405 | 24 mm | 17,5 mm | 15 mm | 100 Stück |
| 10587754 | 22 mm | 16,3 mm | 13 mm | 100 Stück |
| 10105504 | 29 mm | 22 mm | 16 mm | 100 Stück |
| 10537794 | 37 mm | 29,8 mm | 16 mm | 100 Stück |
| 10043384 | 39,7 Durchm. x 17 mm H | 31,4 Durchmesser x 31 mm H | 38 mm | 100 Stück |
| 10155694 | 31,7 Durchm. x 22 mm H | 33,3 Durchmesser x 22 mm H | 41 mm | 100 Stück |
| 10470255 | 36,6 Durchm. x 23 mm H | 38,2 Durchmesser x 23 mm H | 48 mm | 100 Stück |
| 10738405 | 39,7 Durchm. x 19 mm H | 41,4 Durchmesser x 19 mm H | 49 mm | - |
| 10388564 | 7,5 Durchm. x 10 mm H | 9,2 Durchmesser x 10 mm H | 14 mm | 100 Stück |
| 10758575 | 42,8 Durchm. x 19 mm H | 44,4 Durchmesser x 19 mm H | 51 mm | 100 Stück |
| 10155584 | 8,3 Durchm. x 10,0 mm H | 9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH | 15 mm | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Artikelnummer.
10628175
Lieferant
Poeppelmann™
Lieferanten-Nr.
61000150000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
24.07 €
11.40 € / 100 Stück
Sparen 12.67 €
52% Rabatt
Verfügbar ab: 19-02-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 17,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen |
| Höhe (metrisch) | 13 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Verschlussstopfen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?